Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Warentrenner "Triangle", standard-gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Warentrenner "Triangle", standard-gelb
Artikelbild Warentrenner "Triangle", standard-gelb
Imagebild Warentrenner "Triangle", standard-gelb
Warentrenner "Triangle", standard-gelb
Artikel-Nr.:
     7702-05150004-00000
Hersteller:
     Elasto
Herst.-Nr.:
     05150004-00000
EAN/GTIN:
     4024869138151
Suchbegriffe:
Kassentrennstab
Kundentrenner
Warentrenner
Kunststoff-Dreikant mit großer Werbefläche auf allen drei Seiten.
Weitere Informationen:
Länge:
350 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
37 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
standard-gelb
Material:
Kunststoff/Polystyrol
Gewicht:
0,078 kg
Weitere Suchbegriffe: 5150, Einzelhandelbedarf, Kassenbedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,48*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elasto
05150002-00000
ab € 1,47*
Ähnlich
Elasto
05150005-00000
ab € 1,47*
Ähnlich
Elasto
05150006-00000
ab € 1,47*
Ähnlich
Elasto
05150001-00000
ab € 1,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.