Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notfall-Set "Pflaster Box", standard-blau PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Notfall-Set "Pflaster Box", standard-blau PP
Artikelbild Notfall-Set "Pflaster Box", standard-blau PP
Detailansicht Notfall-Set "Pflaster Box", standard-blau PP
Notfall-Set "Pflaster Box", standard-blau PP
Artikel-Nr.:
     7702-05091003-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     05091003-00000
EAN/GTIN:
     4024869532225
Suchbegriffe:
Pflasterbox
Pflasterset
Pflastersortiment
Verbandkasten
Extra flache Box mit 4 x 2-er Pflastern
Weitere Informationen:
Länge:
102 mm
Breite:
68 mm
Höhe:
11 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
standard-blau PP
Material:
Kunststoff/Polypropylen
Gewicht:
0,024 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,20*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
05091707-00000
ab € 5.842,20*
Ähnlich
elasto
05091002-00000
ab € 5.839,60*
Ähnlich
elasto
05091004-00000
ab € 5.842,20*
Ähnlich
elasto
05091005-00000
ab € 5.831,45*
Ähnlich
elasto
05091009-00000
ab € 5.840,30*
Ähnlich
elasto
05091006-00000
ab € 1,21*
Ähnlich
elasto
05091010-00000
ab € 1,20*
Ähnlich
elasto
05091001-00000
ab € 1,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.