Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mint-Spender "Herz", schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Mint-Spender "Herz", schwarz
Artikelbild Mint-Spender "Herz", schwarz
Imagebild Mint-Spender "Herz", schwarz
Artikel-Nr.:
     7702-04090002-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     04090002-00000
EAN/GTIN:
     4024869284018
Suchbegriffe:
Bonbon-Glas
Bonbonglas
Bonboniere
Bonbonnière
Eine Herzensangelegenheit. Flachbox mit Bonbonspender. Deutsche Produktion mit Mint Bonbons gefüllt. Ohne Zucker, nachfüllbar. Lieferung ohne Druck.
Weitere Informationen:
Länge:
75 mm
Breite:
75 mm
Höhe:
9 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
schwarz
Material:
Kunststoff/Polypropylen
Gewicht:
0,020 kg
Weitere Suchbegriffe: Vorrats-Glas, Vorratsglas, bonbon glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.713,14*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,90438* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.377,73*
€ 4.019,4987
pro Packung
ab 1,667 Packungen
€ 3.112,83*
€ 3.704,2677
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.052,23*
€ 3.632,1537
pro Packung
ab 3,333 Packungen
€ 2.889,90*
€ 3.438,981
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.805,69*
€ 3.338,7711
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.746,17*
€ 3.267,9423
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.713,14*
€ 3.228,6366
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
04090003-00000
ab € 0,92*
Ähnlich
elasto
04090004-00000
ab € 2.710,41*
Ähnlich
elasto
04090005-00000
ab € 2.715,75*
Ähnlich
elasto
04090009-00000
ab € 2.700,00*
Ähnlich
elasto
04090006-00000
ab € 0,92*
Ähnlich
elasto
04090010-00000
ab € 2.706,39*
Ähnlich
elasto
04090001-00000
ab € 0,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.