Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mint-Spender "Rechteck", ocean


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Mint-Spender "Rechteck", ocean
Artikelbild Mint-Spender "Rechteck", ocean
Imagebild Mint-Spender "Rechteck", ocean
Mint-Spender "Rechteck", ocean
Artikel-Nr.:
     7702-04086703-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     04086703-00000
EAN/GTIN:
     4024869875643
Suchbegriffe:
Bonbon-Glas
Bonbonglas
Bonboniere
Bonbonnière
Immer gut welche zu haben. Flachbox mit Bonbonspender. Deutsche Produktion mit Mint Bonbons gefüllt. Ohne Zucker, nachfüllbar. Lieferung ohne Druck.
Weitere Informationen:
Länge:
85 mm
Breite:
55 mm
Höhe:
8 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
ocean
Material:
Kunststoff/Polypropylen
Gewicht:
0,020 kg
Weitere Suchbegriffe: Vorrats-Glas, Vorratsglas, bonbon glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.334,06*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,77802* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.852,97*
€ 3.395,0343
pro Packung
ab 1,667 Packungen
€ 2.651,58*
€ 3.155,3802
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.595,75*
€ 3.088,9425
pro Packung
ab 3,333 Packungen
€ 2.530,02*
€ 3.010,7238
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.454,39*
€ 2.920,7241
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.392,86*
€ 2.847,5034
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.334,06*
€ 2.777,5314
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
04086707-00000
ab € 2.333,43*
Ähnlich
elasto
04086706-00000
ab € 2.340,48*
Ähnlich
elasto
04086708-00000
ab € 2.343,66*
Ähnlich
elasto
04086705-00000
ab € 2.338,29*
Ähnlich
elasto
04086717-00000
ab € 2.356,29*
Ähnlich
elasto
04086003-00000
ab € 2.333,34*
Ähnlich
elasto
04086004-00000
ab € 2.350,53*
Ähnlich
elasto
04086005-00000
ab € 2.353,50*
Ähnlich
elasto
04086009-00000
ab € 2.333,73*
Ähnlich
elasto
04086006-00000
ab € 2.351,16*
Ähnlich
elasto
04086204-00000
ab € 2.353,35*
Ähnlich
elasto
04086010-00000
ab € 2.355,90*
Ähnlich
elasto
04086001-00000
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.