|  |
 |
| Artikel-Nr.: 7702-02279002-00000 Herst.-Nr.: 02279002-00000 EAN/GTIN: 4068556019019 |
| |
|
|  |  |
 | Das Trinkglas "Vista" aus hochwertigem PMMA-Material vereint elegantes Design mit extremer Bruchsicherheit. Ideal für den täglichen Gebrauch sowie für Indoor- und Outdoor-Events, überzeugt es durch seine Langlebigkeit und Vielseitigkeit. Ob Wasser, Softdrinks oder Cocktails – dieses Glas bietet eine stilvolle Präsentation für jede Art von Getränk. Füllvolumen: ca. 350 ml Weitere Informationen:  |  | Länge: | 0 mm | Breite: | 0 mm | Höhe: | 100 mm | Durchmesser: | 85 mm | Hauptfarbe: | matt-schwarz | Material: | Kunststoff/Polymethylmethacrylat | Gewicht: | 0,102 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Universal-Trinkglas, Caipirinha Becher, Caipirinhabecher, Cocktail-Becher, Cocktailbecher, Aperitifglas, Cocktail Glas, Cocktailglas, Hurricane Glas, Hurricaneglas, Martini-Schale, limonadenglas |
|  |  |
| |