Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeebecher "ToGo", 0,2 l, behagliches blau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Kaffeebecher "ToGo", 0,2 l, behagliches blau/schwarz
Artikelbild Kaffeebecher "ToGo", 0,2 l, behagliches blau/schwarz
Detailansicht Kaffeebecher "ToGo", 0,2 l, behagliches blau/schwarz
Kaffeebecher "ToGo", 0,2 l, behagliches blau/schwarz
Imagebild Kaffeebecher "ToGo", 0,2 l, behagliches blau/schwarz
Kaffeebecher "ToGo", 0,2 l, behagliches blau/schwarz
Artikel-Nr.:
     7702-01934043-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01934043-00000
EAN/GTIN:
     4024869355848
Suchbegriffe:
Kaffee-Becher
Kaffee-Pott
Kaffeebecher
Kaffeepot
Die Welt sieht mit einem Kaffee in der Hand gleich viel besser aus. Ganz besonders mit diesem Kaffeebecher. Dank unseres neuen Mehrwegbechers ist Schluss mit der unnötigen Müllproduktion. Er ist die wiederverwendbare Alternative zum Einwegmüll! Zu 100% recycelbar und natürlich BPA-frei. Für die (Industrie-)Spülmaschine geeignet. Perfekt für den privaten Bereich und die Gastronomie.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
93 mm
Durchmesser:
79 mm
Hauptfarbe:
behagliches blau
Nebenfarbe1:
schwarz
Material:
Kunststoff/Polypropylen
Gewicht:
0,025 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,59*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
01934030-00000
ab € 0,59*
Ähnlich
elasto
01934055-00000
ab € 0,59*
Ähnlich
elasto
01934066-00000
ab € 0,59*
Ähnlich
elasto
01934202-00000
ab € 0,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.