Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeebecher "ToGo", 0,3 l, beständiges braun/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Kaffeebecher "ToGo", 0,3 l, beständiges braun/schwarz
Artikelbild Kaffeebecher "ToGo", 0,3 l, beständiges braun/schwarz
Detailansicht Kaffeebecher "ToGo", 0,3 l, beständiges braun/schwarz
Kaffeebecher "ToGo", 0,3 l, beständiges braun/schwarz
Imagebild Kaffeebecher "ToGo", 0,3 l, beständiges braun/schwarz
Kaffeebecher "ToGo", 0,3 l, beständiges braun/schwarz
Artikel-Nr.:
     7702-01854030-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01854030-00000
EAN/GTIN:
     4024869352779
Suchbegriffe:
Kaffee-Becher
Kaffee-Pott
Kaffeebecher
Kaffeepot
Die Welt sieht mit einem Kaffee in der Hand gleich viel besser aus. Ganz besonders mit diesem Kaffeebecher. Dank unseres neuen Mehrwegbechers ist Schluss mit der unnötigen Müllproduktion. Er ist die wiederverwendbare Alternative zum Einwegmüll! Zu 100% recycelbar und natürlich BPA-frei. Für die (Industrie-)Spülmaschine geeignet. Perfekt für den privaten Bereich und die Gastronomie.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
115 mm
Durchmesser:
79 mm
Hauptfarbe:
beständiges braun
Nebenfarbe1:
schwarz
Material:
Kunststoff/Polypropylen
Gewicht:
0,033 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3975
25
€ 5,99*
ab € 1,1724*
€ 1,7024*
Lager 7702
1
€ 5,90*
ab € 0,72*
€ 2,30*
Preise: Lager 7702
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 7702
Versand: Lager 7702
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7702
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
01854043-00000
ab € 0,72*
Ähnlich
elasto
01854055-00000
ab € 0,72*
Ähnlich
elasto
01854066-00000
ab € 0,72*
Ähnlich
elasto
01854202-00000
ab € 0,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.