Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Becher "ToGo", 0,2 l, raffiniertes rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Becher "ToGo", 0,2 l, raffiniertes rot
Artikelbild Becher "ToGo", 0,2 l, raffiniertes rot
Detailansicht Becher "ToGo", 0,2 l, raffiniertes rot
Becher "ToGo", 0,2 l, raffiniertes rot
Imagebild Becher "ToGo", 0,2 l, raffiniertes rot
Becher "ToGo", 0,2 l, raffiniertes rot
Artikel-Nr.:
     7702-01807066-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01807066-00000
EAN/GTIN:
     4024869355817
Suchbegriffe:
Becher Coffee to go
Coffee-to-go-Becher
Einweg-Kaffeebecher
To go Becher
Wie wäre es mit einem Becher Nachhaltigkeit? Dank unseres neuen Mehrwegbechers ist Schluss mit der unnötigen Müllproduktion. Er ist die wiederverwendbare Alternative zum Einwegmüll! Zu 100% recycelbar und natürlich BPA-frei. Für die (Industrie-)Spülmaschine geeignet. Perfekt für den privaten Bereich und die Gastronomie. Mit dem Deckel (01822) kombinierbar und als Kaffeebecher (01934) erhältlich.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
82 mm
Durchmesser:
79 mm
Hauptfarbe:
raffiniertes rot
Material:
Kunststoff/Polypropylen
Gewicht:
0,022 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,39*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
01807043-00000
ab € 0,39*
Ähnlich
elasto
01807030-00000
ab € 0,39*
Ähnlich
elasto
01807055-00000
ab € 0,39*
Ähnlich
elasto
01807202-00001
ab € 0,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.