Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beachball-Set "Sun", weiß/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Beachball-Set "Sun", weiß/grau
Artikelbild Beachball-Set "Sun", weiß/grau
Detailansicht Beachball-Set "Sun", weiß/grau
Artikel-Nr.:
     7702-01726001-00003
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01726001-00003
EAN/GTIN:
     4024869332139
Suchbegriffe:
Geschicklichkeitsspiele
Koordinationsspiele
geschicklichkeitsspiele
Riesenspaß für Kinder und Erwachsene am Strand, im Park oder im Schwimmbad garantiert! Strandspiel Set bestehend aus 2 Schlägern und einem weichen Spielball aus PU-Schaum. Die stabilen Schläger aus Kunststoff halten mit Leichtigkeit auch ein Spiel im Wasser aus.
Weitere Informationen:
Länge:
377 mm
Breite:
245 mm
Höhe:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
weiß
Nebenfarbe1:
grau
Material:
Kunststoff/ABS
Gewicht:
0,378 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,21*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
01726001-00004
ab € 8,30*
Ähnlich
elasto
01726001-00006
ab € 8,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.