Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleecedecke "Supreme", 150x120 cm, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Fleecedecke "Supreme", 150x120 cm, anthrazit
Artikelbild Fleecedecke "Supreme", 150x120 cm, anthrazit
Detailansicht Fleecedecke "Supreme", 150x120 cm, anthrazit
Fleecedecke "Supreme", 150x120 cm, anthrazit
Artikel-Nr.:
     7702-01646012-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01646012-00000
EAN/GTIN:
     4024869313411
Suchbegriffe:
Bettdecke
Einziehdecke
Schlafdecke
Steppbett
Wertige, weiche Kuscheldecke aus dickem Fleece-Stoff (200g/qm) mit schmalem Kettelrand (Overlock-Stich). Pflegeleicht und strapazierfähig. Waschbar bei 30° und schnelltrocknend. Perfekt geeignet für Schule, Gastronomie, Hotellerie, wie auch für Events und auf der eigenen Couch. Inklusive praktischer Hülle, unmontiert im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Länge:
1500 mm
Breite:
1200 mm
Höhe:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
anthrazit
Material:
Textil/Fleece
Gewicht:
0,345 kg
Weitere Suchbegriffe: bettdecke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.