Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzvisier für Mund-Nasen-Schild "Gastronomie", 10er Set, transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Ersatzvisier für Mund-Nasen-Schild "Gastronomie", 10er Set, transparent
Artikelbild Ersatzvisier für Mund-Nasen-Schild "Gastronomie", 10er Set, transparent
Detailansicht Ersatzvisier für Mund-Nasen-Schild "Gastronomie", 10er Set, transparent
Artikel-Nr.:
     7702-01543010-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01543010-00000
EAN/GTIN:
     4024869302132
Suchbegriffe:
Ersatzvisier für Tröpfchenschutz-Ge...
ersatzvisier für tröpfchenschutz-ge...
10er Set Ersatz-Visiere für das Mund-Nasen-Schild "Gastronomie" (01496).
Weitere Informationen:
Länge:
190 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
82 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
transparent
Material:
Kunststoff/PET
Gewicht:
0,008 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,036* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,49*
€ 25,57
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,96*
€ 24,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,64*
€ 23,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,09*
€ 22,72
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,61*
€ 22,15
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,17*
€ 19,24
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 12,99*
€ 15,46
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,36*
€ 12,33
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.