Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koffergriffschutz-Set, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Koffergriffschutz-Set, grau
Artikelbild Koffergriffschutz-Set, grau
Detailansicht Koffergriffschutz-Set, grau
Koffergriffschutz-Set, grau
Imagebild Koffergriffschutz-Set, grau
Koffergriffschutz-Set, grau
Artikel-Nr.:
     7702-01461012-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01461012-00000
EAN/GTIN:
     4024869294376
Suchbegriffe:
Koffergriffschutz
Praktisches Griffpolster im Doppelpack. Der Schutz aus Synthese-Kautschuk mit angenehmer Haptik ummantelt die Griffe von Koffern und Gepäckstücken für ein komfortableres Handling. Der jeweils 4 cm breite Klettverschluss sorgt für eine leichte Anbringung. Im Set sind 2 Stück enthalten.
Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
Breite:
130 mm
Höhe:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
grau
Material:
Kunststoff/Neopren
Gewicht:
0,031 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,95*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.