Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasflasche mit Hülle "Iced" 1,0 l, transparent/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Glasflasche mit Hülle "Iced" 1,0 l, transparent/grau
Artikelbild Glasflasche mit Hülle "Iced" 1,0 l, transparent/grau
Detailansicht Glasflasche mit Hülle "Iced" 1,0 l, transparent/grau
Glasflasche mit Hülle "Iced" 1,0 l, transparent/grau
Imagebild Glasflasche mit Hülle "Iced" 1,0 l, transparent/grau
Glasflasche mit Hülle "Iced" 1,0 l, transparent/grau
Artikel-Nr.:
     7702-01371010-00012
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01371010-00012
EAN/GTIN:
     4068556008211
Suchbegriffe:
Glasflaschen
glasflaschen
Die Flasche aus Sodalime-Glas verfügt über einen dezenten matten Farbverlauf von dunkelgrau nach hellgrau. Verschlossen wird sie mit einem Metalldeckel mit Schraubverschluss. Die farblich passende graue Synthese-Kautschuk-Hülle sorgt dafür, dass die Gertänke länger ihre Temperatur halten. Füllmenge: 1,0 Liter.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
250 mm
Durchmesser:
85 mm
Hauptfarbe:
transparent
Nebenfarbe1:
grau
Material:
Glas/Soda Lime
Gewicht:
0,450 kg
Weitere Suchbegriffe: Glas, Flasche, Trinkflasche, 1371
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 10,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.