Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bumerang "Maxi", standard-blau PP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Bumerang "Maxi", standard-blau PP
Artikelbild Bumerang "Maxi", standard-blau PP
Imagebild Bumerang "Maxi", standard-blau PP
Artikel-Nr.:
     7702-01370003-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01370003-00000
EAN/GTIN:
     4024869053935
Suchbegriffe:
Geschicklichkeitsspiele
Koordinationsspiele
geschicklichkeitsspiele
Spaß für die ganze Familie! Mit guten Flugeigenschaften und ideal für unterwegs.
Weitere Informationen:
Länge:
410 mm
Breite:
43 mm
Höhe:
6 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
standard-blau PP
Material:
Kunststoff/Polystyrol
Gewicht:
0,083 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.871,36*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 1,87136* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.306,98*
€ 2.745,3062
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.255,18*
€ 2.683,6642
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.018,73*
€ 2.402,2887
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.909,18*
€ 2.271,9242
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.871,36*
€ 2.226,9184
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
01370004-00000
ab € 1.867,99*
Ähnlich
elasto
01370005-00000
ab € 1.862,96*
Ähnlich
elasto
01370009-00000
ab € 1.869,54*
Ähnlich
elasto
01370006-00000
ab € 1.862,57*
Ähnlich
elasto
01370603-00000
ab € 1.859,12*
Ähnlich
elasto
01370604-00000
ab € 1.864,99*
Ähnlich
elasto
01370605-00000
ab € 1.861,20*
Ähnlich
elasto
01370609-00000
ab € 1.865,54*
Ähnlich
elasto
01370606-00000
ab € 1.859,41*
Ähnlich
elasto
01370001-00000
ab € 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.