Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bumerang "Mini", trend-blau PS


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Bumerang "Mini", trend-blau PS
Artikelbild Bumerang "Mini", trend-blau PS
Imagebild Bumerang "Mini", trend-blau PS
Bumerang "Mini", trend-blau PS
Artikel-Nr.:
     7702-01368603-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01368603-00000
EAN/GTIN:
     4024869519929
Suchbegriffe:
Geschicklichkeitsspiele
Koordinationsspiele
geschicklichkeitsspiele
Spaß für die ganze Familie! Mit guten Flugeigenschaften und ideal für unterwegs.
Weitere Informationen:
Länge:
320 mm
Breite:
34 mm
Höhe:
4 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
trend-blau PS
Material:
Kunststoff/Polystyrol
Gewicht:
0,043 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.596,06*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,79803* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.023,92*
€ 2.408,4648
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.981,24*
€ 2.357,6756
pro Packung
ab 2,5 Packungen
€ 1.869,94*
€ 2.225,2286
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.692,16*
€ 2.013,6704
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.658,32*
€ 1.973,4008
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.596,06*
€ 1.899,3114
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
01368002-00000
ab € 1.608,28*
Ähnlich
elasto
01368003-00000
ab € 1.596,12*
Ähnlich
elasto
01368004-00000
ab € 1.607,76*
Ähnlich
elasto
01368005-00000
ab € 1.609,54*
Ähnlich
elasto
01368009-00000
ab € 1.608,86*
Ähnlich
elasto
01368006-00000
ab € 1.601,20*
Ähnlich
elasto
01368604-00000
ab € 1.602,82*
Ähnlich
elasto
01368605-00000
ab € 1.601,68*
Ähnlich
elasto
01368609-00000
ab € 1.601,52*
Ähnlich
elasto
01368606-00000
ab € 0,82*
Ähnlich
elasto
01368001-00000
ab € 0,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.