Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grillmatte "BBQ", 2er Set, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Grillmatte "BBQ", 2er Set, schwarz
Artikelbild Grillmatte "BBQ", 2er Set, schwarz
Detailansicht Grillmatte "BBQ", 2er Set, schwarz
Imagebild Grillmatte "BBQ", 2er Set, schwarz
Grillmatte "BBQ", 2er Set, schwarz
Artikel-Nr.:
     7702-01243002-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01243002-00000
EAN/GTIN:
     4024869263099
Suchbegriffe:
Grillmatte
Grillschutzmatte
Mit diesem 2er Set wird das Grillen eine saubere Angelegenheit. Praktische Grillunterlage für Gas- und Holzkohlegrill. Auch optimal als Backpapier oder Backunterlage für den Ofen geeignet. Sie ist immer wieder verwendbar und lässt sich mit einem weichen Tuch leicht reinigen. Aus Fieberglas mit Teflonbeschichtung.
Weitere Informationen:
Länge:
297 mm
Breite:
210 mm
Höhe:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Gewicht:
0,042 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.