| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-82015 Herst.-Nr.: 77021-WF EAN/GTIN: 4017538000200 |
| |
|
| | |
| USB Kabel, Typ A/B Ferrit, HIGH SPEED, vergoldete Kontakte, USB 2.0, weiß, 1,0m
· Anschlüsse: USB A Stecker - USB B Stecker · USB Standard: USB 2.0, USB 1.2/2.0 kompatibel--mit Ferrit · Übertragungsrate: 480 Mbit/s · Haube: vergossen · Schirmung: Geflecht und Folie · Aufbau: Power 7x0,20mm Data 7x0,12mm · Stecker Material: Eisen · Kontaktoberfläche: vergoldet · Farbe Stecker/ Kabel: weiß/ weiß |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 0,99* | € 1,61* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 1,00* | € 1,63* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 20,82* | € 28,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|