Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAT 5e Patchkabel, SF/UTP, schwarz, 5 m - Kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CAT 5e Patchkabel, SF/UTP, schwarz, 5 m - Kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA)
CAT 5e Patchkabel, SF/UTP, schwarz, 5 m - Kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA)
Artikel-Nr.:
     767-SO-64753
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     68673
EAN/GTIN:
     4040849686733
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Goobay CAT 5e Patchkabel, SF/UTP, schwarz, Staubschutztüte - Kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA)
Konfektioniertes, doppelt geschirmtes CAT-5e-LAN-Kabel mit 2x RJ45-Steckern zum Anschluss von Netzwerk-Komponenten
Folien- und Drahtgeflecht-Gesamtschirmung (SF/UTP) schützt vor externen Störquellen und ermöglicht eine ideale Signalverteilung mit minimalen Verlusten.
Hochwertiger, kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA) und vergoldete Kontaktflächen garantieren eine ausgezeichnete, leistungsfähige Netzwerkverbindung.
Rastnasenschutz an den RJ45-Steckern verhindert das Verhaken oder Abbrechen der Rastnase, um eine zuverlässige Internetverbindung zu gewährleisten.
CAT-5e-Netzwerkkabel geeignet für Gigabit-Ethernet mit Geschwindigkeiten bis zu 10/100/1000 Mbit/s
Netzwerkstecker: Paarfolge nach EIA/TIA 568B, Kabelaufbau: Twisted-Pair-Kabel
Längenangabe des Ethernetkabels ist auf der umspritzten Slimline-Knickschutztülle am geraden Stecker vermerkt.
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
2760
1
€ 9,90*
ab € 1,57*
€ 2,37*
1
€ 4,50*
ab € 1,58*
€ 2,38*
1
€ 4,50*
ab € 1,62*
€ 2,44*
1 Tag
30
1
€ 5,95*
ab € 1,85*
€ 2,78*
1
€ 7,95*
ab € 1,85*
€ 2,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
68611
ab € 0,40*
Zubehör
Goobay
68612
ab € 0,40*
Zubehör
Goobay
68615
ab € 0,54*
Zubehör
Goobay
68620
ab € 0,54*
Zubehör
Goobay
73076
ab € 0,62*
Zubehör
Goobay
95200
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.