Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-64012 Herst.-Nr.: 44995 EAN/GTIN: 4040849449956 |
| |
|
| | |
| Goobay Apple Lightning Dual-Ladeset (12 W), Schwarz, Plastiktüte - Netzteil mit 2x USB-Anschlüssen, Apple Lightning-Kabel, 1 m, schwarz Der USB-Adapter lädt gleichzeitig 2 Geräte mit bis zu 2,4 A und ermöglicht das Laden direkt an der Steckdose oder am PC. Der USB-Ladestecker ist aufgrund des Apple Lightning-Kabels speziell für iPad, iPhone und iPod geeignet. Die integrierte Schutzelektronik des USB-Steckers sichert angeschlossene Geräte gegen Überstrom, Überladung und Überhitzung. Die zwei seitlichen USB-Anschlüsse Typ-A ermöglichen eine platzsparende Kabelführung. Durch die kompakte Bauform passt der USB-Adapter in jede Tasche und wird zum idealen Reisebegleiter. Aufgrund des Eingangsspannungsbereichs von 100-240 V ist das Goobay-USB-C™-Netzteil auch im Ausland einsetzbar. Das Goobay-Ladeset besteht aus 1x Dual-USB-Ladegerät und 1,0 m langen Apple Lightning-Kabel. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Lightning Kabel, Lightningkabel, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, iPad Netzteil, iPad Zubehör, iPhone Netzteil, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, iPod Zubehör, iphone netzteil goobay, ipad zubehör, iphone datenkabel 1m |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 13,79* | € 19,66* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 13,80* | € 19,68* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 20,71* | € 28,87* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 37,96* | € 51,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|