Goobay Notebook-Netzteil 90 W, Schwarz, Hängbarer Karton - inkl. 8x DC-Adapter und 1x USB-A-Buchse, 12 V - 22 V bis max. 4 A Universal-Netzteil für Notebooks mit max. 4 A und variabler Ausgangsspannung (DC): 12 V, 14 V, 15 V, 16 V, 18 V, 18,5 V, 19 V, 19,5 V, 20 V, 21 V, 22 V Die Ausgangsspannung ist zwischen 12 V und 22 V über einen Drehschalter wählbar Inkl. 8x variable DC-Adapter für den Anschluss an die Laptops gängiger Hersteller, z. B. Lenovo, HP, Dell, Acer oder Asus DC-Stecker: 4,75 x 1,70 mm, 5,00 x 1,00 mm, 5,50 x 1,70 mm, 5,50 x 2,50 mm, 6,30 x 3,00 mm, 6,50 x 1,40 mm, 7,40 x 0,60 mm, 7,90 x 0,90 mm Mit der integrierten USB-A-Buchse (USB 2.0) lassen sich außerdem Kleingeräte wie Smartphone oder Tablet über USB-Kabel laden (Kabel nicht enthalten) Sicherungen schützen das Laptop-Netzteil zuverlässig vor Kurzschluss, Überlastung und Überstrom Dank Weitbereichseingang von 100 V bis 240 V (AC) weltweit einsetzbar, Gesamtkabellänge: 2,8 m |