Goobay Universal-Notebook-Netzteil (12 V - 24 V max. 24 W / 2,0 A), Schwarz, Schweiß-Blister - inkl. 6x DC-Adapter für Pkw/Lkw Steckernetzteil zum Laden und Betreiben von z. B. Notebook, Laptop oder Netbook im Auto oder Lkw Netzgerät liefert stabilisierten Gleichstrom an mobile Kleingeräte mit einer Spannung von 1,5-12 V (DC). Universalnetzteil wird an die Kfz-Steckdose (Zigarettenanzünder) mit 12-24 V angeschlossen. Kfz-Netzteil erspart durch die austauschbaren Rundstecker die Anschaffung zusätzlicher Ladegeräte und -adapter. Ausgangsspannung des Auto-Ladegerätes ist über ein Stellrad regelbar und ermöglicht 1,5 V/3 V/4,5 V/6 V/7,5 V/9 V/12 V bei 2 A. Spannung des Ladegerätes ist mit Hilfe des beiliegenden Drehschlüssels einfach einstellbar. 6x Adapter-Aufsätze: 2,5 mm Klinkenstecker, 3,5 mm Klinkenstecker, DC-Hohlstecker 3,50 x 1,35 mm, 5,00 x 2,10 mm, 5,50 x 1,50 mm, 5,50 x 2,50 mm |