Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-61131 Herst.-Nr.: 93711 EAN/GTIN: 4040849937118 |
| |
|
| | |
| Goobay CAT 6 Slim-Patchkabel, U/UTP, weiß, Staubschutztüte - Kupferleiter (CU) Konfektioniertes, ungeschirmtes LAN-Kabel mit 2x RJ45-Anschlüssen zur Verbindung von Netzwerk-Komponenten Extrem dünnes Ethernetkabel mit geringem 3,6-mm-Kabeldurchmesser Internetkabel mit kleinem Biegeradius und hoher Flexibilität für eine platzsparende Verlegung z. B. in Serverschränken, Rechen- oder Datenzentren Kurzer RJ45-Steckertyp (11,6 x 26,7 mm) mit Rastnasenschutz Hochwertiger Kupferleiter (CU) und vergoldete Kontaktflächen garantieren eine ausgezeichnete, leistungsfähige Netzwerkverbindung. Knickschutztülle und stabile PVC-Ummantelung (4,5 mm) schützen das Netzwerkkabel optimal vor Kabelbruch. Netzwerkkabel ist für Power over Ethernet (PoE) geeignet. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 7,45* | € 10,68* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 7,46* | € 10,69* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,85* | € 15,35* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 24,15* | € 32,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|