Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Lautsprecher-; 2x1,5mm2; Line; OFC; schwarz-rot


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen: Lautsprecher-; 2x1,5mm2; Line; OFC; schwarz-rot
Leitungen: Lautsprecher-; 2x1,5mm2; Line; OFC; schwarz-rot
Artikel-Nr.:
     2805-SC-CU2X1.50-RB025
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     15097
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 2x0,5 rot- schwar...
Hersteller: Goobay
Leitungs-Typ: Lautsprecher-
Farbe der Isolierung: schwarz-rot
Ader-Art: OFC
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 2
Äußere Kabelabmessungen: 6x10mm
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 25m
Aderquerschnitt: 1,5mm2
Kabelaufbau: 2x1,5mm2
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 0,9928* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 50,75*
€ 60,39
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 49,12*
€ 58,45
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 41,54*
€ 49,43
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 35,80*
€ 42,60
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 30,06*
€ 35,77
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 29,05*
€ 34,57
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 24,82*
€ 29,54
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.