Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Lautsprecher-; 2x1,5mm2; Line; OFC; schwarz-rot


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen: Lautsprecher-; 2x1,5mm2; Line; OFC; schwarz-rot
Leitungen: Lautsprecher-; 2x1,5mm2; Line; OFC; schwarz-rot
Artikel-Nr.:
     2805-SC-CU2X1.50-RB100
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     15084
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
boxenkabel 2x0,75 100 m
Hersteller: Goobay
Leitungs-Typ: Lautsprecher-
Farbe der Isolierung: schwarz-rot
Ader-Art: OFC
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 2
Äußere Kabelabmessungen: 6x10mm
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 100m
Aderquerschnitt: 1,5mm2
Kabelaufbau: 2x1,5mm2
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,02*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 1,1502* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 199,49*
€ 237,39
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 191,66*
€ 228,08
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 174,24*
€ 207,35
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 148,09*
€ 176,23
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 127,43*
€ 151,64
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 115,02*
€ 136,87
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.