Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kabelmeister® INDUSTRIE-Patchkabel SmartFLEX, Cat.6A, PUR-Mantel, öl-/UV-beständig, schwarz, 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kabelmeister® INDUSTRIE-Patchkabel SmartFLEX, Cat.6A, PUR-Mantel, öl-/UV-beständig, schwarz, 2m
kabelmeister® INDUSTRIE-Patchkabel SmartFLEX, Cat.6A, PUR-Mantel, öl-/UV-beständig, schwarz, 2m
kabelmeister® INDUSTRIE-Patchkabel SmartFLEX, Cat.6A, PUR-Mantel, öl-/UV-beständig, schwarz, 2m
kabelmeister® INDUSTRIE-Patchkabel SmartFLEX, Cat.6A, PUR-Mantel, öl-/UV-beständig, schwarz, 2m
kabelmeister® INDUSTRIE-Patchkabel SmartFLEX, Cat.6A, PUR-Mantel, öl-/UV-beständig, schwarz, 2m
kabelmeister® INDUSTRIE-Patchkabel SmartFLEX, Cat.6A, PUR-Mantel, öl-/UV-beständig, schwarz, 2m
kabelmeister® INDUSTRIE-Patchkabel SmartFLEX, Cat.6A, PUR-Mantel, öl-/UV-beständig, schwarz, 2m
Artikel-Nr.:
     767-SO-38010
Hersteller:
     Kabelmeister
Herst.-Nr.:
     SO-38010
EAN/GTIN:
     4014619553495
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
- Hochflexibles Industrie-Patchkabel mit SmartFLEX-Technologie
- Haltbarkeit: Bis zu einer Million Biegezyklen*
- Abriebfester und widerstandsfähiger PUR Kabelmantel
- Schleppkettentauglich und ölbeständig – ideal für Industrieeinsätze

Das hochflexible, UV- und flammbeständige sowie halogenfreie SmartFLEX Cat. 6A Industrie-Patchkabel von Kabelmeister® mit effektivem Rastnasenschutz (RNS®) ist bis zu 10-gigabitfähig und somit für alle Netzwerkverbindungen geeignet.

SmartFLEX Technologie
Durch die SmartFLEX Technologie sind diese Patchkabel im Vergleich zu herkömmlichen, recht steifen LSZH- und PVC-Kabeln, hochflexibel. Die besondere Zusammensetzung des halogenfreien PUR Kabelmantels ermöglicht sehr geringe Biegeradien und erleichtert dadurch die Installation bzw. die Verlegung der Kabel im Netzwerk oder in der Industrie. Zusätzlich zur höheren Flexibilität zeichnen sich die Kabel der SmartFLEX Serie auch durch ihre mechanische Belastbarkeit und lange Haltbarkeit gegenüber Standardkabeln aus, insbesondere bei Anwendungen, bei denen sich das Kabel bewegt (z.B. bei Industrieanwendungen oder beweglichen Halterungen).

Hochwertiger Kabelaufbau
Der Leiter dieses Patchkabels besteht zu 99,99 % aus sauerstofffreiem Kupfer (CU). Dieser hochwertige Kabelaufbau ermöglicht eine optimale Signalübertragung und höhere Bruchfestigkeit des Kabels. Für eine einwandfreie Signalübertragung sind die RJ45 Stecker geschirmt und mit 50 µ vergoldeten Kupferkontakten ausgestattet.

LSZH Mantel für mehr Sicherheit
Der Low Smoke Zero Halogen (LSZH) Kabelmantel verursacht im Vergleich zu PVC Kabeln im Brandfall nur sehr geringe toxische Rauchgase und eine geringe Rauchentwicklung. Dadurch eignen sich die Kabel ideal für die Verlegung in Innenräumen - in öffentlichen Bereichen sind sie Vorschrift.

Technische Spezifikation:

- Cat. 6A Patchkabel, abwärtskompatibel zu Cat. 6 und Cat. 5e
- Geeignet für 10/100/1000/10000 Base-T Ethernet Netzwerke (10-Gigabitfähig)
- Max. Bandbreite: 500 MHz
- Beidseitig geschirmte RJ45 Stecker (8P8C) mit Rastnasenschutz (RNS®)
- Stecker mit 50 µ vergoldeten Kontakten
- Längenaufdruck auf Steckertülle
- Belegung 1:1 nach EIA/TIA-568B
- S/FTP-Kabel (Schirmung Folie + Geflecht)
- PiMF (Adern paarweise in Metallfolie)
- Innenleiter: AWG 26/7
- Leitermaterial und Kontakte aus 99,9% sauerstofffreiem Kupfer (CU)
- PoE (Power over Ethernet) geeignet
- Material Kabelmantel: PUR (LSZH)
- Außenmantel Durchmesser: 6,2 mm +/- 0,2 mm
- Min. Biegeradius (dynamisch): 59 mm
- Min. Biegeradius (statisch): 32 mm
- Betriebstemperatur: -30 °C bis +70 °C
- Schleppkettentauglich
- Flammwidrig nach IEC 60332-1
- Halogenfrei nach IEC 60754-2
- Raucharm nach IEC 61034

Farbe: Schwarz
Länge: 2 m

Hinweis:
Dieses Patchkabel ist nicht wasserfest und nicht für die Erdverlegung geeignet!

* Eine Million Biegezyklen bei 7,5x OD (Außendurchmesser)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.