Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kabelmeister® Netzkabel Schutzkontakt-Stecker Typ E+F (CEE 7/7, gerade) an C5 (gerade) für Notebook,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kabelmeister® Netzkabel Schutzkontakt-Stecker Typ E+F (CEE 7/7, gerade) an C5 (gerade) für Notebook,
kabelmeister® Netzkabel Schutzkontakt-Stecker Typ E+F (CEE 7/7, gerade) an C5 (gerade) für Notebook,
kabelmeister® Netzkabel Schutzkontakt-Stecker Typ E+F (CEE 7/7, gerade) an C5 (gerade) für Notebook,
kabelmeister® Netzkabel Schutzkontakt-Stecker Typ E+F (CEE 7/7, gerade) an C5 (gerade) für Notebook,
kabelmeister® Netzkabel Schutzkontakt-Stecker Typ E+F (CEE 7/7, gerade) an C5 (gerade) für Notebook,
Artikel-Nr.:
     767-SO-37473
Hersteller:
     Kabelmeister
Herst.-Nr.:
     SO-37473
EAN/GTIN:
     4014619714186
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker au...
Netzkabel für Notebook
Netzkabel für Notebook-Netzteil
Technische Spezifikation:

- Anschluss 1: Schutzkontakt-Stecker Typ E+F (CEE 7/7, gerade)
- Anschluss 2: C5 (gerade) - auch Kleeblatt- oder Micky-Maus-Buchse genannt
- Kabel: H05-VV-F (3G)
- Aderquerschnitt: 0,75 mm²
- Aderanzahl: 3
- Max. Strombelastbarkeit: 2,5 A / 250 V
- Isolierwerkstoff: PVC
- Mantelwerkstoff: PVC

Farbe: Schwarz
Länge: 1,8 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.