Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerung Schutzkontakt-Stecker Typ E+F (CEE 7/7, gewinkelt) an Buchse Typ F (CEE 7/3, gerade), s


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verlängerung Schutzkontakt-Stecker Typ E+F (CEE 7/7, gewinkelt) an Buchse Typ F (CEE 7/3, gerade), s
Verlängerung Schutzkontakt-Stecker Typ E+F (CEE 7/7, gewinkelt) an Buchse Typ F (CEE 7/3, gerade), s
Verlängerung Schutzkontakt-Stecker Typ E+F (CEE 7/7, gewinkelt) an Buchse Typ F (CEE 7/3, gerade), s
Verlängerung Schutzkontakt-Stecker Typ E+F (CEE 7/7, gewinkelt) an Buchse Typ F (CEE 7/3, gerade), s
Verlängerung Schutzkontakt-Stecker Typ E+F (CEE 7/7, gewinkelt) an Buchse Typ F (CEE 7/3, gerade), s
Artikel-Nr.:
     767-P0102-S100
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     P0102-S100
EAN/GTIN:
     4014619168712
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
CEE-Verlängerungsleitung
Netzstecker Frankreich
Netzsteckverbinder Frankreich
Technische Spezifikation:

- Anschluss 1: Schutzkontakt-Stecker Typ E+F (CEE 7/7, gewinkelt)
- Anschluss 2: Schutzkontakt-Buchse Typ F (CEE 7/3, gerade) - IP44
- Kabel: H05-VV-F (3G)
- Aderquerschnitt: 1,50 mm²
- Aderanzahl: 3
- Max. Strombelastbarkeit: 16 A / 250 V
- Isolierwerkstoff: PVC
- Mantelwerkstoff: PVC

Farbe: Schwarz
Länge: 10 m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
1
€ 9,90*
ab € 14,48*
€ 20,32*
€ 6,78*
ab € 16,24*
€ 22,62*
€ 3,50*
ab € 28,45*
€ 38,71*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.