Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexibler Kabelschutz mit Reißverschluss, 0,03 x 0,02 x 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flexibler Kabelschutz mit Reißverschluss, 0,03 x 0,02 x 1m
Flexibler Kabelschutz mit Reißverschluss, 0,03 x 0,02 x 1m
Flexibler Kabelschutz mit Reißverschluss, 0,03 x 0,02 x 1m
Flexibler Kabelschutz mit Reißverschluss, 0,03 x 0,02 x 1m
Artikel-Nr.:
     767-LG-2648
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     KAB0046
EAN/GTIN:
     4014619783182
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
kabelschlauch
Ohne entsprechenden Kabelschutz kann ein Kabel kaum den heutigen Anforderungen in Abriebfestigkeit, Zug- und Formbeständigkeit oder Schlagfestigkeit standhalten. LogiLinks flexible Kabelschutzschläuche erfüllen diese Anforderungen und übernehmen zusätzlich den Schutz vor Schmutz und Feuchtigkeit.

Details:
- Ideal um Kabel zu bündeln, kein verknoten mehr
- Material: Polyester
- Arbeitstemperatur: -50-150°C
- Schmelzpunkt: 240 ±10°C
- Entflammbarkeit: VW-1
- Farbe: Schwarz
- Größe: 30x20x2000 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
213
€ 9,90*
ab € 3,76*
€ 5,54*
€ 6,78*
ab € 3,75*
€ 5,79*
€ 4,50*
ab € 4,43*
€ 6,47*
€ 5,50*
ab € 4,15*
€ 7,04*
€ 6,90*
ab € 5,36*
€ 8,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
KAB0047
ab € 6,83*
Sonstiges
LogiLink
KAB0048
ab € 4,10*
Sonstiges
LogiLink
KAB0049
ab € 7,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.