Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB 3.1 Slotblech mit 1 x USB Type-C™ und 1 x USB Typ-A Port, Delock® [89934]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB 3.1 Slotblech mit 1 x USB Type-C™ und 1 x USB Typ-A Port, Delock® [89934]
USB 3.1 Slotblech mit 1 x USB Type-C™ und 1 x USB Typ-A Port, Delock® [89934]
USB 3.1 Slotblech mit 1 x USB Type-C™ und 1 x USB Typ-A Port, Delock® [89934]
Artikel-Nr.:
     767-DE-7394
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89934
EAN/GTIN:
     4014619597673
Suchbegriffe:
Slotbleche
Slotblende
usb slotblech delock
usb slotbleche
Beschreibung:
Mit diesem Slotblech von Delock lässt sich ein PC um zwei USB Type-C™ Ports erweitern. An beiden Ports stehen anschließend jeweils max. 20 V / 3 A und eine Datentransferrate von bis zu 10 Gbps zur Verfügung.

Spezifikation:
- Anschlüsse:
intern: 2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) Key A Stecker
extern: 2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ Buchse
- Spannung: max. 20 V
- Stromstärke: max. 3 A
- Kabelfarbe: schwarz
- Kabellänge: ca. 50 cm

Systemvoraussetzungen:
- PC mit einem freien Slot
- Linux Kernel 3.10 oder höher
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Mainboard mit zwei freien USB Key A Buchsen

Packungsinhalt:
- Slotblech
Weitere Suchbegriffe: slotbleche
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,44*
€ 21,36*
Lager 767
25
€ 9,90*
ab € 15,93*
€ 22,00*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 19,42*
€ 26,56*
€ 3,50*
ab € 27,95*
€ 38,25*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.