Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel USB 3.0 Verlängerung, aktiv 10m, Delock® [83415]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabel USB 3.0 Verlängerung, aktiv 10m, Delock® [83415]
Kabel USB 3.0 Verlängerung, aktiv 10m, Delock® [83415]
Kabel USB 3.0 Verlängerung, aktiv 10m, Delock® [83415]
Kabel USB 3.0 Verlängerung, aktiv 10m, Delock® [83415]
Artikel-Nr.:
     767-DE-4140
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83415
EAN/GTIN:
     4014619075003
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
Beschreibung:
Dieses USB 3.0 Kabel von Delock können Sie an einen aktiven USB Port anschließen und dient zur Verlängerung der USB Schnittstelle um 10 m. Durch Anstecken einer weiteren 10 m Verlängerung lässt sich das Kabel um bis zu 20 m erweitern.

Spezifikation:
- Anschlüsse:


1 x USB 3.0 Typ-A Stecker >


1 x USB 3.0 Typ-A Buchse


1 x DC Strombuchse


- Chipsatz: 2 x VIA, 2 x Asmedia


- Für aktive USB Geräte


- Zum Anschluss an einen aktiven USB Port


- DC Anschluss für optionales Netzteil


- Verlängerung bis zu 2 x 10 m Kabeln möglich


- Drahtquerschnitt:


28 AWG Datenleitung


22 AWG Stromleitung


- Strom: bis max. 900 mA


- Kabellänge: ca. 10 m

Systemvoraussetzungen:
- Windows Vista/7/7-64/8/8-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Mac OS 10.8, Linux Kernel 3.2


- PC oder Notebook mit einem freien aktiven USB Typ-A Port

Packungsinhalt:
- USB 3.0 Verlängerungskabel 10 m


- Bedienungsanleitung
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 33,87*
€ 44,21*
€ 6,78*
ab € 33,80*
€ 44,23*
3 Tage
1
€ 8,00*
ab € 34,81*
€ 45,31*
€ 4,70*
ab € 35,20*
€ 45,72*
Lager 767
45
€ 9,90*
ab € 39,90*
€ 51,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,46*
€ 61,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,39*
€ 59,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,36*
€ 52,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.