Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Adapterkabel USB 1.1 Ethernet Extender bis 60m, Delock® [61867]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adapterkabel USB 1.1 Ethernet Extender bis 60m, Delock® [61867]
Adapterkabel USB 1.1 Ethernet Extender bis 60m, Delock® [61867]
Adapterkabel USB 1.1 Ethernet Extender bis 60m, Delock® [61867]
Artikel-Nr.:
     767-DE-2821
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     61867
EAN/GTIN:
     4014619833177
Suchbegriffe:
USB Extender
USB Ethernet Adapter
USB RJ-45 Adapter
delock usb ethernet adapter
Kurzbeschreibung:
Dieser Delock USB Extender ermöglicht es, die
Datenübertragung zu Ihrem USB Gerät auf bis zu 60 m zu
verlängern. Verbinden Sie den Sender (Local) mit Ihrem PC
und schließen Sie ein optionales Netzwerkkabel an den
Sender an. Das andere Ende des Netzwerkkabels wird mit
dem Empfänger (Remote) verbunden. Anschließend
können Sie Ihr USB Gerät anschließen.

Technische Daten:
- Anschlüsse:
Sender (Local):
1 x USB 1.1 Typ A Stecker > 1 x RJ45 Buchse
Empfänger (Remote):
1 x RJ45 Buchse > 1 x USB 1.1 Typ A Buchse
1 x DC Strombuchse
- Maximale Kabellänge 60 m
- Zum Verlängern mit einem Netzwerkkabel Cat.5e (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Plug & Play

Spezifikation der Strombuchse
- 5 V, Masse außen, Plus innen
- Maße:
innen: ø ca. 1,1 mm
außen: ø ca. 3,5 mm
Länge: ca. 9 mm

Systemvoraussetzungen:
- Windows Vista/7/7-64/8/8-64/8.1/8.1-64, Mac OS 10.8, Linux Kernel 3.7
- PC oder Notebook mit einem freien USB Port
- Ein Cat.5e Netzwerkkabel
Weitere Suchbegriffe: usb ethernet adapter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 15,79*
€ 18,55*
€ 6,78*
ab € 16,90*
€ 19,78*
€ 3,80*
ab € 16,97*
€ 19,85*
€ 4,50*
ab € 17,52*
€ 20,40*
Lager 767
34
€ 9,90*
ab € 20,38*
€ 23,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CP1142U
ab € 5,57*
Sonstiges
Renkforce
RF-4259508
ab € 25,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.