Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontpanel 3,5", 2x USB 3.0 / 2x USB 3.0 am Slotblech, schwarz, Delock® [61893]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Frontpanel 3,5", 2x USB 3.0 / 2x USB 3.0 am Slotblech, schwarz, Delock® [61893]
Frontpanel 3,5", 2x USB 3.0 / 2x USB 3.0 am Slotblech, schwarz, Delock® [61893]
Artikel-Nr.:
     767-DE-1141
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     61893
EAN/GTIN:
     4014619379040
Suchbegriffe:
PC Front Panel
PC-Frontpanel
PCI Express Controller
PCI Express Schnittstellenkarte
Dieses USB 3.0 Produkt von Delock erweitert Ihren PC um vier USB 3.0 Schnittstellen.
Stecken Sie die PCI Express Karte in einen PCI Express Slot und das Front Panel in einen freien 3.5 Schacht Ihres PCs.
Somit können Sie zwei USB Ports auf der Vorderseite und zwei USB Ports auf der Rückseite verwenden.

- Front Panel: 2 x USB 3.0 Typ A mit Anschlusskabel
- PCI Express x1: 2 x intern USB 3.0 Typ A
1 x intern Stromanschluss 4 Pin
2 x extern USB 3.0 Typ A
- Datentransferraten bis zu: Super-Speed 5 Gb/s,
High-Speed 480 Mb/s,
Full-Speed 12 Mb/s,
Low-Speed 1.5 Mb/s
- USB 3.0 Kabel des Front Panels werden intern an die PCI Express Karte angeschlossen
- Länge der internen USB 3.0 Kabel: ca. 60 cm

Systemvoraussetzungen
- Windows XP/XP-64/Vista/Vista-64/7/7-64, Linux ab Kernel 2.6
- Ein freier PCI Express Slot
- Ein freier 3.5 Schacht
- Ein freier Stromanschluss 4 Pin Molex

Packungsinhalt
- 3.5 Front Panel USB 3.0 mit Anschlusskabeln
- PCI Express USB 3.0
- Stromkabel 4 Pin zu 4 Pin Molex
- Schrauben
- Treiber CD
- Bedienungsanleitung
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 34,79*
€ 45,05*
€ 6,78*
ab € 35,67*
€ 46,20*
€ 4,70*
ab € 35,95*
€ 46,21*
3 Tage
3
€ 8,00*
ab € 35,89*
€ 46,25*
Lager 767
27
€ 9,90*
ab € 41,17*
€ 52,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,65*
€ 62,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,34*
€ 62,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.