Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Slotblech USB 3.0 4x Port extern an 2x Pinheader intern, Delock® [82974]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Slotblech USB 3.0 4x Port extern an 2x Pinheader intern, Delock® [82974]
Slotblech USB 3.0 4x Port extern an 2x Pinheader intern, Delock® [82974]
Artikel-Nr.:
     767-DE-1096
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     82974
EAN/GTIN:
     4014619378364
Suchbegriffe:
Slotbleche
Slotblende
Stiftleiste
usb slotblech delock
Dieses Slotblech von Delock können Sie in einen Standard PC Slot einbauen und Ihr System um vier externe USB 3.0-A Ports erweitern.
Somit können Sie verschiedene USB 3.0 Geräte, wie z.B. externe Gehäuse, Card Reader, Speicher etc. anschließen.
Da die USB 3.0-A Schnittstelle kompatibel zu seinen Vorgängern USB 2.0 und USB 1.1 ist, können Sie weiterhin Ihre vorhandenen USB Geräte verwenden.

Technische Daten
- Anschlüsse: intern 2 x 19 Pin USB 3.0 Pin Header Buchse
extern 4 x USB 3.0-A Buchse
- Drahtquerschnitt: 28 AWG
- Stromausgang: max. 900 mA pro USB Port
- Spannung: 5 V
- Datenübertragungsraten bis zu: Super-Speed 5 Gb/s,
High-Speed 480 Mb/s,
Full-Speed 12 Mb/s,
Low-Speed 1.5 Mb/s
- Abwärtskompatibel zu USB 2.0 und USB 1.1
- Kabellänge: ca. 40 cm (ohne Anschlüsse)

Systemvoraussetzung
- PC mit einem freien PC Slot
- Mainboard mit zwei freien 19 Pin USB 3.0 Pin Header Steckern

Hinweis: Für den Betrieb von vier Geräten gleichzeitig, die jeweils über 900 mA benötigen,
wird für die angeschlossenen Geräte ein zusätzliches Netzteil benötigt.
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste, usb slotbleche
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 14,93*
€ 21,14*
€ 6,78*
ab € 14,83*
€ 21,19*
€ 6,70*
ab € 16,76*
€ 23,58*
2 Tage
6
€ 6,90*
ab € 17,16*
€ 24,10*
Lager 767
88
€ 9,90*
ab € 17,60*
€ 24,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.