Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüftermodule für 19" IP55 Wandgehäuse, 2 Lüfter, Digitus® [DN-19 FAN-2-WM-I]


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüftermodule für 19" IP55 Wandgehäuse, 2 Lüfter, Digitus® [DN-19 FAN-2-WM-I]
Lüftermodule für 19" IP55 Wandgehäuse, 2 Lüfter, Digitus® [DN-19 FAN-2-WM-I]
Artikel-Nr.:
     767-D-B908
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 FAN-2-WM-I
EAN/GTIN:
     4014619833351
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Axial Gebläse
Lüftermodul für IP55 Wandgehäuse, 2 Lüfter, Thermostat, Schalter, gefiltert 50x346x175 mm.

Technische Details:
- 2 Lüftermodul für IP55 Wandgehäuse
- Luftzirkulationskapazität: 2,3 - 3 cbm/min
- 18/17 W, 220/240 VAC, 50/60 Hz, 0.13/0.11 A, 2300/3000 rpm, 42 dB
- Lebenszyklus: 10.000 h
- Größe (HxBxT): 50,346,175 mm
- Gewicht: 1.53 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,67*
€ 154,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,86*
€ 153,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,95*
€ 145,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,05*
€ 141,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,97*
€ 121,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.