Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RNS® Patchkabel mit Rastnasenschutz, Cat. 6, S/FTP, PiMF, PVC, 250MHz, blau, 0,5m, Good Connections®


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RNS® Patchkabel mit Rastnasenschutz, Cat. 6, S/FTP, PiMF, PVC, 250MHz, blau, 0,5m, Good Connections®
RNS® Patchkabel mit Rastnasenschutz, Cat. 6, S/FTP, PiMF, PVC, 250MHz, blau, 0,5m, Good Connections®
RNS® Patchkabel mit Rastnasenschutz, Cat. 6, S/FTP, PiMF, PVC, 250MHz, blau, 0,5m, Good Connections®
RNS® Patchkabel mit Rastnasenschutz, Cat. 6, S/FTP, PiMF, PVC, 250MHz, blau, 0,5m, Good Connections®
Artikel-Nr.:
     767-8060-005B
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     8060-005B
EAN/GTIN:
     4014619045136
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
RNS® Patchkabel von Good Connections® mit effektivem Rastnasenschutz (RNS). Verhindert das Wegknicken der Rastnase auf dem Patchkabelstecker. So gehören abgebrochene Rastnasen der Vergangenheit an!

- Mit Rastnasenschutz (RNS)
- Geeignet für 10/100/1000-Base-T Ethernet Netzwerke (Gigabitfähig)
- 250 MHz
- RJ45-Stecker beidseitig
- S/FTP-Kabel (Schirmung mit Folie und Geflecht)
- PiMF (Adern paarweise in Metallfolie)
- Innenleiter: AWG 27
- Außenmantel Durchmesser: 6,0 mm, Material: PVC
- Flammwidrig nach IEC 60332-1
- Belegung 1:1 nach EIA/TIA-568B
- Vergoldete Kontaktflächen
- Zum Verbinden diverser Geräte geeignet: z.B. Patchfelder, Patchpanels, Switch, Router, Modems mit RJ45 Anschluss u.v.a.

- Länge: 0,5m
- Farbe: blau
... > Cat. 6 > S/Ftp > Blau
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
1924
€ 9,90*
ab € 0,67*
€ 1,13*
€ 5,00*
ab € 0,73*
€ 1,21*
3 Tage
5
€ 3,51*
ab € 1,29*
€ 2,08*
€ 3,50*
ab € 7,81*
€ 11,32*
4 Tage
14
€ 1,00*
ab € 14,65*
€ 20,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.