Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFZ USB-Ladeadapter, 2-Port, 2,1 A, inkl. Anschlusskabel USB-C-Stecker an USB A Stecker, 1m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KFZ USB-Ladeadapter, 2-Port, 2,1 A, inkl. Anschlusskabel USB-C-Stecker an USB A Stecker, 1m, schwarz
KFZ USB-Ladeadapter, 2-Port, 2,1 A, inkl. Anschlusskabel USB-C-Stecker an USB A Stecker, 1m, schwarz
Artikel-Nr.:
     767-2252-34
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014619397785
Suchbegriffe:
USB KFZ Ladeadapter
USB KFZ Netzteil
USB KFZ-Ladekabel
usb kfz netzteil
USB Type-C Auto-Ladeset
2,1 A Kfz-Ladeadapter und USB Type-C Kabel

- Mit USB Type-C Anschluss für viele Smartphones geeignet
- Lädt bis zu 2 USB-Geräte gleichzeitig
- 2,1 A für schnelles Laden am Zigarettenanzünder
- 12/24 V ermöglicht Einsatz im Auto oder LKW

Technische Daten:

Kabel-Anschlüsse:
Anschluss 1: Typ USB 2.0-Stecker (Typ A)
Anschluss 2: Typ USB-C Stecker

Geräte-Anschlüsse:
Eingang: Zigarettenanzünder-Stecker, Spannungsbereich 12 V (DC)
Ausgang: 2x USB 2.0-Buchse (Typ A), Spannung 5 V (DC), max. Stromstärke 2100 mA

Farbe: Schwarz
Kabellänge: 1 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.