Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerung Schutzkontakt-Flachstecker Typ E+F (CEE 7/7, gewinkelt) an Buchse Typ F (CEE 7/3, gerad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verlängerung Schutzkontakt-Flachstecker Typ E+F (CEE 7/7, gewinkelt) an Buchse Typ F (CEE 7/3, gerad
Verlängerung Schutzkontakt-Flachstecker Typ E+F (CEE 7/7, gewinkelt) an Buchse Typ F (CEE 7/3, gerad
Verlängerung Schutzkontakt-Flachstecker Typ E+F (CEE 7/7, gewinkelt) an Buchse Typ F (CEE 7/3, gerad
Artikel-Nr.:
     767-1504-F100S
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     1504-F100S
EAN/GTIN:
     4014619726431
Suchbegriffe:
CEE-Verlängerungsleitung
cee-verlängerungsleitung 10m
- Passt perfekt hinter alle Möbel, nur 10 mm dick
- der Klapp-Griff ermöglicht ein einfaches Herausziehen aus der Steckdose

Technische Spezifikation:

- Anschluss 1: FLACH-Schutzkontakt-Stecker Typ E+F (gewinkelt)
- Anschluss 2: Schutzkontakt-Buchse Typ F (gerade)
- Kabel: H05-VV-F (3G)
- Aderquerschnitt: 1,50 mm²
- Aderanzahl: 3
- Berührungsschutz

Farbe: Schwarz
Länge: 10 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.