Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche "PREMIUM" aus Wellpappe, braun, selbstklebend, 530 x 640 x 55 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kalenderversandtaschen "Premium"
Kalenderversandtaschen "Premium"
Artikel-Nr.:
     766-VPP3SF65,0X54,0307750
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PP_W01.10
EAN/GTIN:
     4250315302849
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen

Versandtasche "PREMIUM" aus Wellpappe, braun, selbstklebend, 530 x 640 x 55 mm

  • extrem starker Knickschutz
  • umlaufender Kantenschutz
  • Zweifach-Verschluss-System
  • Sicherheitswellenschnitt als Verletzungsschutz
  • Aufreißfaden für sicheres Öffnen
  • sicherer und umweltfreundlicher Selbstklebeverschluss
  • besonders geeignet für Kalenderversand
  • variable Füllhöhen* bis ca. 50 mm
  • * bei zunehmender Füllhöhe ändert sich Innen- und Außenmaß
Einsatzbereich: geeignet für alle gängigen Kalenderformate
Weitere Informationen:
Innenmaß (lxbxh):
530 x 640 x 55 mm
Außenmaß (lxbxh):
650 x 540 x 60 mm
Stückgewicht:
293 g
Paletteninhalt:
750 Stück
Farbe:
braun
Material:
Wellpappe
Klebung:
Selbstklebeverschluss (mit Abziehstreifen)
letztes Update:
15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, kartonversandtasche progress, karton tasche, 766-VT-WP-W01.10, Versandtasche aus Microwelle, Microwellversandtaschen, braune Versandtasche, Premium-Versandtasche, kartonversandtasche, wellpappversandtasche, Wiederverschluss, Clip, Zweifach-Verschluss, Kalenderverpackung, Kalenderversandtaschen, Kalender
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 74,23*
€ 114,67*
12 Tage
nicht lagernd
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 89,05*
€ 132,74*
Lager 766
33
pro Paket
€ 20,00*
ab € 73,85*
€ 144,37*
Preise: Lager 766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 144,37*
€ 171,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 142,48*
€ 169,55
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 121,37*
€ 144,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 107,75*
€ 128,22
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 99,21*
€ 118,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 85,55*
€ 101,80
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 83,14*
€ 98,94
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 73,85*
€ 87,88
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,477* pro Stück)
Lagerstand: Lager 766
Versand: Lager 766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 20,00*
ab € 250,00*
€ 3,00*
ab € 2.300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 766
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 1,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
progress packaging
PP W01.09
ab € 48,87*
Ähnlich
progress packaging
PP W01.K1
ab € 58,26*
Ähnlich
progress packaging
PP W01.11
ab € 79,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.