Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Color Copy, 457 x 305 mm, Breitbahn, 90 g/m²


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
SRA3 Pack stehend
SRA3 Pack stehend
CC 90g SRA3 liegend
CC PRO Kartonansicht (BOX)
Artikel-Nr.:
     766-8687BG90B
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     8687BG90B
EAN/GTIN:
     9003974406558
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Color Copy
Großformat-Kopierpapier
Kopierpapier Überformat
Überformat-Kopierpapier

Kopierpapier Color Copy, 457 x 305 mm, Breitbahn, 90 g/m²

  • Spezialpapier für Farbkopierer und Farblaserdrucker
  • holzfrei
  • weiß
  • satiniert
  • für farbechte und brillante Farblaserausdrucke und Kopien sowie für hochwertige monochrome Ausdrucke
  • mit hoher Auflösung
  • FSC© Zertifikat: JA
  • weitere Zertifikate: EU Ecolabel (EU-Blume)
  • Besonderheit: CO₂-neutral
Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
50000 Blatt
Kartoninhalt:
2500 Blatt
Packinhalt (Ries):
500 Blatt
Breite:
305 mm
Länge:
457 mm
Grammatur:
90 g/m²
Papier:
hochweiß satiniert (extraglatt)
Weißegrad:
161 CIE
Alterungsbeständig:
DIN ISO 9706
Laufrichtung:
Papierfasern Breitbahn
Opazität:
94 %
Dicke:
98 µm
Lochung:
nein keine
letztes Update:
15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, kopierpapier weiß color copy 90g, allroundpapier weiß, druckerpapier, ColorCopy, Color-, colorcopy, CC, Farblaser-Glossypapier, Farblaser-Hochglanzpapier, Farblaser-Seidenmattpapier, Laser-Glossypapier, Laser-Hochglanzpapier, Laser-Seidenmattpapier, satiniert, 4881124
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,61*
  
Preis gilt ab 2.500 Pakete
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,02922* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 24,32*
€ 28,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,76*
€ 25,89
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,80*
€ 24,75
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 20,22*
€ 24,06
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 19,09*
€ 22,72
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 16,92*
€ 20,13
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 16,70*
€ 19,87
pro Paket
ab 2500 Pakete
€ 14,61*
€ 17,39
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mondi
482233
ab € 7,43*
Ähnlich
Mondi
EA87
ab € 3,72*
Ähnlich
Mondi
8687BK10B
ab € 18,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.