Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Maestro Extra, 630 x 880 mm, Breitbahn, 250 g/m²


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kopierpapier Maestro Extra, A4, 200 g/m²
Kopierpapier Maestro Extra, A4, 200 g/m²
Maestro Sortiment
Artikel-Nr.:
     766-4217L25B
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     4217L25B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

Kopierpapier Maestro Extra, 630 x 880 mm, Breitbahn, 250 g/m²

  • hochwertiges, holzfreies Brief- und Geschäftspapier
  • für Laser-, Inkjet- und Preprint garantiert
  • für alle Office-Anwendungen sehr gut geeignet - ergänzend: Digitalformate und DIN A4/A3
  • sehr gute Laufeigenschaften sowie optimales Duplexverhalten
  • leichte Farbanwendungen
  • umfangreiches Sortiment mit passenden Briefhüllen und Versandtaschen
  • mit ColorLok® Technologie
  • FSC® Zertifikat: JA
  • weitere Zertifikate: EU-Ecolabel (EU-Blume)
Einsatzbereich: Infopost, Formulare, Briefbogen ,Geschäftsausstattungen, Mailings, Einladungen, Blöcke usw.
Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
3750 Blatt
Kartoninhalt:
kein Umkarton
Packinhalt (Ries):
125 Blatt
Breite:
630 mm
Länge:
880 mm
Grammatur:
250 g/m²
Papier:
superweiß multifunktional
Weißegrad:
170 CIE
Opazität:
93 %
Dicke:
107 µm
Lochung:
nein keine
Laufrichtung:
Papierfasern Breitbahn
letztes Update:
15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Kopier-Karton, Kopierkarton, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, druckpapier color copy a4 weiß 250g, ink-jet druckerpapier, inkjetdruckerpapier din a 4, Inkjet-Papier, Laser-Papier, Laserpapier, Spezialpapier, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldruckerpapier, Büropapier, Geschäftspapier, Luftpostbriefpapier, Wasserzeichenpapier, Papier, Feinpapiere, Bewerbungspapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 125 Blätter (ab € 0,36504* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 71,04*
€ 84,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 70,24*
€ 83,59
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 63,85*
€ 75,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 60,91*
€ 72,48
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 57,77*
€ 68,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 56,94*
€ 67,76
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 52,54*
€ 62,52
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 45,63*
€ 54,30
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mondi
4217CE90S
ab € 31,70*
Ähnlich
Mondi
4217L12B
ab € 37,67*
Ähnlich
Mondi
4217L16B
ab € 58,27*
Ähnlich
Mondi
4217L60B
ab € 44,99*
Ähnlich
Mondi
4217L70B
ab € 45,53*
Ähnlich
Mondi
4217L90B
ab € 56,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.