| |
|
| Artikel-Nr.: 7630-130131 Herst.-Nr.: 130131 EAN/GTIN: 4251511301315 |
| |
|
| | |
| Privatsphäre und Datenschutz gewinnen in unserem Alltag und im Büro immer mehr an Bedeutung, nicht zuletzt wegen der EU-Datenschutzgrundverordnung (EU DSGVO). Dabei besteht das Risiko, dass vertrauliche Daten wie private Bilder, Nachrichten, Mails oder berufliche Informationen und Betriebsgeheimnisse durch unerwünschte Blicke auf den Bildschirm an Dritte gelangen. Mit der Thorani Privacy Filter für Microsoft Surface ist der Bildschirm vor seitlichen Blicken geschützt. Der Beobachter sieht von der Seite lediglich einen schwarzen bzw. sehr stark abgedunkelten Bildschirm. Der Anwender mit Frontalblick auf das Endgerät kann hingegen die Informationen auf dem Bildschirm einsehen. Hinweis: Die Intensität der Abdunkelung ist abhängig von der eingestellten Bildschirmhelligkeit und dem Umgebungslicht. Zudem führt die Anbringung des Blickschutzfilters zu einer geringfügig dunkleren Bildschirmdarstellung, was durch die Erhöhung der Bildschirmhelligkeit kompensiert werden kann. Anbringungsmöglichkeiten Die Anbringung der Thorani Blickschutzfolie erfolgt einfach und schnell, wie bei einer Handyschutzhülle: Die Folie wird einfach auf das Display drauf geklebt und schützt so darüber hinaus auch vor Kratzern auf dem Bildschirm! Lieferumfang Im Lieferumfang befinden sich Ihre Thorani Blickschutzfolie, ein Microfaser-Reinigungstuch und eine anwenderfreundliche Anbringungsanleitung. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorfilter, blickschutzfilter 12,3 zoll surface, bildschirmfilter, bildschirmfilter 12,5", Sichtschutzfilter, Displayschutzfolie, Bildschirmfolie, Sichtschutzfolie, Sichtschutz, Privacy, Filter, Schutzfolie, Blaulichtfilter, Blickschutz, Displayschutz, Privacyfilter |
| | |
| |