Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Schutzgeländer Stahl Endpfosten OD Ø 48 mm gelb | schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Schutzgeländer Stahl Endpfosten OD Ø 48 mm gelb | schwarz
Schake Schutzgeländer Stahl Endpfosten OD Ø 48 mm gelb | schwarz
Schake Schutzgeländer Stahl Endpfosten OD Ø 48 mm gelb | schwarz
Schake Schutzgeländer Stahl Endpfosten OD Ø 48 mm gelb | schwarz
Artikel-Nr.:
     7588-SK-448.80PBG
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     448.80PBG
EAN/GTIN:
     4250384737528
Suchbegriffe:
Barrierensystem
Geländersystem
Schutzgeländer
Systemgeländer

Schutzbügel von Schake gibt es in verschiedenen Ausführungen - die Schutzgeländer können in den unterschiedlichsten Anwendungsfeldern zum Einsatz kommen.

Das Geländer dient als innerbetrieblichen Schutzgeländer zum Trennen von Fahrwegen sowie zum Schutz von Schaltkästen, Verteilerschränken oder Maschinen. Durch leichtes Zusammenstecken und Aufdübeln ist die Montage einfach und unkompliziert.

Ausstattung Schake Schutzgeländer Endpfosten OD

  • Material Stahl feuerverzinkt und gelb beschichtet mit schwarzen Warnstreifen
  • Für Dübelbefestigung - Mit Bodenplatte 100 x 150 mm
  • Stahlrundrohr Ø 48 mm
  • Variabel steckbar
  • Höhe 1000 mm

Länge: 1000 mm
Höhe: 1000 mm Überflur
Gewicht: 5 kg

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 78,74*
€ 100,98*
8 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 78,74*
€ 100,98*
18 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 78,82*
€ 101,08*
6 Tage
12
Frei Haus
ab € 74,25*
€ 113,43*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,78*
€ 116,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,98*
€ 139,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,88*
€ 137,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,14*
€ 132,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,22*
€ 124,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,78*
€ 110,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
470 71
ab € 4,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.