Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Rollerständer mit Bügel OEV - 5 Einstellplätze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Rollerständer mit Bügel OEV - 5 Einstellplätze
Schake Rollerständer mit Bügel OEV - 5 Einstellplätze
Artikel-Nr.:
     7588-SK-421.98
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     421.98
EAN/GTIN:
     4250384747459
Suchbegriffe:
E-Scooter Zubehör
Elektro-Scooter Zubehör
Elektroroller Zubehör
Rollerständer

Die Schake Rollerständer mit Bügel eignen sich ideal zum sicheren Abstellen von Cityrollern und E-Scootern. Mit Hilfe der verschließbaren Halteringe, kann der Roller mit einem Vorhängeschloss zuverlässig gegen Diebstahl gesichert werden und verfügt auch bei Witterungseinflüssen über eine hohe Standsicherheit.

Schake Rollerständer mit Bügel OEV - 5 Einstellplätze

  • Material: Stahlrohr feuerverzinkt Ø 48 mm
  • Gesamtbreite: 1500 mm für 5 Einstellplätze
  • Höhe: ca. 1000 mm mit Überflur
  • mit verschließbaren Halteringen für Vorhangschloss
  • für die ortsfeste Montage zum Einbetonieren

Höhe: 1000 mm
Breite: 1500 mm
Gewicht: 29,5 kg

Weitere Suchbegriffe: e scooter zubehör
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 213,62*
€ 258,66*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 213,57*
€ 258,68*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 208,96*
€ 284,90*
13 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 236,57*
€ 286,69*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 260,88*
€ 313,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,71*
€ 373,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,96*
€ 371,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,00*
€ 355,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,49*
€ 345,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,88*
€ 310,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 726,17*
Ähnlich
Schake
ab € 667,29*
Ähnlich
Schake
ab € 302,48*
Ähnlich
Schake
ab € 280,38*
Ähnlich
Schake
421_96
ab € 146,48*
Ähnlich
Schake
421_94
ab € 186,65*
Ähnlich
Schake
421_92
ab € 183,16*
Ähnlich
Schake
421_99
ab € 227,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.