Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Schranke mit Gasdruckfeder und Pendelstütze - Schrankenbaum Ø 80 mm OD...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Schranke mit Gasdruckfeder und Pendelstütze - Schrankenbaum Ø 80 mm OD...
Schake Schranke mit Gasdruckfeder und Pendelstütze - Schrankenbaum Ø 80 mm OD...
Schake Schranke mit Gasdruckfeder und Pendelstütze - Schrankenbaum Ø 80 mm OD...
Artikel-Nr.:
     7588-SK-415.71VPB
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     415.71VPB
EAN/GTIN:
     4250384707521
Suchbegriffe:
Gasdruckfederschranke
Absperrschranke
Forstschranke
Handschranke

Schake Handschranken sind im privaten sowie im gewerblichen Bereich einsetzbar. Die Schranke besteht aus Hauptstütze, Pendelstütze und Schrankenbaum und lässt sich leicht per Hand durch die im Schrankenbaum montierte Gasdruckfeder öffnen und schließen.

Schake Wegeschranke mit Pendelstütze ODV 7000 mm

  • Hauptstütze Stahl Rechteckrohr 120 x 80 mm feuerzinkt und rot pulverbeschichtet - mit Bodenplatte zum Aufdübeln - 360 x 360 x 8 mm - inkl. 4 Bohrungen Ø 20 mm für Anker
  • Arretierung durch Bolzen bei geöffneter und geschlossener Schranke an der Hauptstütze
  • Pendelstütze aus Aluminiumrohr - mit Ausgleichsfuß
  • Schrankenbaum aus starkwandigem Aluminiumrohr Ø 80 mm - pulverbeschichtet mit rot reflektierenden Streifen
  • Schrankenbaum mit Gasdruckfeder
  • Verriegelung an der Hauptstütze - Vorrichtung für Vorhangschloss
  • Lichte Weite 7000 mm - Gesamtbreite ca. 7180 mm

Lichte Weite: 7000 mm
Höhe: 950 mm
Gewicht: 54 kg

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.095,82*
€ 1.200,31*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.276,48*
€ 1.395,70*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.487,83*
€ 1.626,03*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.482,27*
€ 1.626,03*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.395,70*
€ 1.660,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.388,22*
€ 1.651,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.338,89*
€ 1.593,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.306,75*
€ 1.555,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.276,48*
€ 1.519,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.