Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Wegesperre Stahl schraubbar SD 70 x 70 mm verzinkt - 1500 x 1200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Wegesperre Stahl schraubbar SD 70 x 70 mm verzinkt - 1500 x 1200 mm
Schake Wegesperre Stahl schraubbar SD 70 x 70 mm verzinkt - 1500 x 1200 mm
Schake Wegesperre Stahl schraubbar SD 70 x 70 mm verzinkt - 1500 x 1200 mm
Artikel-Nr.:
     7588-SK-410.15
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     410.15
EAN/GTIN:
     4250384705831
Suchbegriffe:
Dreh Sperre
Drehschranke
Drehsperren
Gatterschranke

Wegesperren von Schake gibt es in verschiedenen Ausführungen - die Absperrungen können für die unterschiedlichsten Anwendungsfelder zum Einsatz kommen.

Die Wegesperre aus Stahl 70 x 70 mm kann zum Schutz vor Gefahren, zum Absichern von Bürgersteigen und als Begrenzung vor Bäumen oder Beeten eingesetzt werden.

Ausstattung Schake Wegesperre 70 x 70 mm

  • Ausführung Schwenkbar mit Dreikantverschluss
  • Material Stahlvierkantrohr - feuerverzinkt
  • Mit einem drehbaren, ortsfesten Pfosten
  • Mit einem lösbaren Pfosten mit Dreikantverschluss nach DIN 3223
  • Mit Bodenhülse Typ 470.10 - 80 x 80 mm
  • Mit Oberholm 60 x 40 mm
  • Unterflur ca. 500 mm - Überflur ca. 900 mm
  • Gesamtbreite 1500 mm
  • Oberer Abschluss Ecken

Bestellhinweis: Zusätzliche Bodenhülse 470.10 für das Absetzen der geöffneten Schrankenflügel mitbestellen.

Sperrelemente als Sonderanfertigung in anderen Ausführungen oder RAL-Tönen können auf Wunsch angeboten werden. Wegesperren mit Profilzylinderschloss auf Anfrage möglich. Nehmen sie hierzu bitte telefonisch Kontakt zu uns auf.

Breite: 1500 mm
Höhe: Gesamthöhe 1300 mm | Überflur 900 mm
Gewicht: 25,6 kg

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 204,08*
€ 252,66*
16 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 207,56*
€ 253,26*
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 229,62*
€ 278,60*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 230,25*
€ 279,26*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 263,69*
€ 317,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,88*
€ 378,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,24*
€ 373,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,62*
€ 344,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,20*
€ 338,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,69*
€ 313,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 469,10*
Ähnlich
Schake
ab € 691,28*
Ähnlich
Schake
ab € 493,37*
Ähnlich
Schake
ab € 584,98*
Ähnlich
Schake
ab € 450,12*
Ähnlich
Schake
4014_15
ab € 133,01*
Ähnlich
Schake
414_15
ab € 131,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.