Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwerk EMMA Weitspannregal H Grundfeld 3000 x 1850 x 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regalwerk EMMA Weitspannregal H Grundfeld 3000 x 1850 x 1000 mm
Regalwerk EMMA Weitspannregal H Grundfeld 3000 x 1850 x 1000 mm
Regalwerk EMMA Weitspannregal H Grundfeld 3000 x 1850 x 1000 mm
Artikel-Nr.:
     7588-RW-B7-90122-100
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B7-90122-100
EAN/GTIN:
     4250797551599
Suchbegriffe:
Emma Regal
Regal Emma
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal

Das Weitspannregal EMMA von Regalwerk ist ein kompaktes Regalsystem mit großflächigen Ablagemöglichkeiten für Lager, Werkstatt und Betrieb.

Bei diesem Regaltyp handelt es sich um ein Großfachregal, welches in unterschiedlichen Höhen, Tiefen und Feldweiten erhältlich ist. Das Regal ist auf die Einlagerung von besonders großen und schweren Gütern ausgelegt und kann somit branchenübergreifend und vielseitig zum Einsatz kommen. Die Rahmenaussteifung erfolgt durch diagonale und horizontale Ausfachungen aus spezialverzinkten C-Profilen. Je nach Höhe ist das Lagerregal mit unterschiedlicher Anzahl an Fachböden ausgestattet, die wahlweise als Holzeinlage oder Stahlpaneele erhältlich sind. Die Auflageträger des Weitspannregals sind kaltgeformte Z-Profile aus Bandstahl und auf die Feldbreiten der jeweiligen Regale angepasst. Eine Erweiterung des Regalsystem durch Anbauregale ist jederzeit möglich.

Merkmale des Weitspannregal EMMA mit Fachebene aus Holz

  • Omega Ständerprofil 52 mm - Materialstärke 1,5 mm
  • Oberfläche pulverbeschichtet RAL 5010 Enzianblau
  • Auflageträger Typ Z74 - pulverbschichtet RAL 2004 Reinorange
  • Fachlast Träger 790 kg
  • Holzeinlage 19 mm
  • Fachlast Einlage 790 kg
  • Frei verstellbar im Rastermaß 50 mm
  • Feldlast 7.500 kg
  • Diagonal und horizontale Ausfachung
  • Als Komplettregal oder Einzelkomponenten lieferbar
  • Umfangreiches Systemzubehör

Die Zusatzebenen und das Anbauregal, welche in unterschiedlichen Tiefen und Feldbeiten erhältlich sind, dienen zur Erweiterung des Grundfeldes.

Die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Wenn die Regalhöhe mehr als das Vierfache der Regaltiefe beträgt, sind die Regale z.B. durch Wandbefestigungen gegen Umkippen zu sichern.

Höhe: 3000 mm
Feldbreite: 1850 mm
Feldtiefe: 1000 mm

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 926,47*
€ 1.071,61*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.159,23*
€ 1.328,38*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.071,61*
€ 1.275,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.069,61*
€ 1.272,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.023,71*
€ 1.218,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 986,27*
€ 1.173,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 926,47*
€ 1.102,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.