Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

qteck Minilifter manuell ML120 - Hubhöhe 1070 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
qteck Minilifter manuell ML120 - Hubhöhe 1070 mm
qteck Minilifter manuell ML120 - Hubhöhe 1070 mm
qteck Minilifter manuell ML120 - Hubhöhe 1070 mm
Artikel-Nr.:
     7588-QT-24WP017001003
Hersteller:
     qteck GmbH
Herst.-Nr.:
     24WP017001003
EAN/GTIN:
     4260202023351
Suchbegriffe:
Behälterheber
Elektrolifter
Hublift
Hublifter

Der manuelle Minilifter mit Handwinde und Gabelzinken von qteck kann Lasten bis 120kg durch sein geringes Eigengewicht und die kompakten Abmessungen besonders ergonomisch heben, senken oder verfahren. Durch die in der Breite verstellbaren Gabelzinken lassen sich viele unterschiedlich große Lasten mit dem Hublift aufnehmen. Das Heben und Senken erfolgt dabei mit einer Handseilwinde auf eine Arbeitshöhe bis maximal 1070 mm. Modernste Fertigungstechnik und Qualitätsüberwachung gewährleisten höchste Funktionssicherheit und niedrige Wartungskosten.

Ausstattung qteck Minilifter manuell ML120 - Hubhöhe 1070 mm

  • Maximale Traglast 120 kg
  • Gabelzinkemaß 415 x 50 x 15 mm
  • Gabelabstand Außen 345 - 485 mm - Gabelabstand Innen 245 - 385 mm
  • Verstellbare Gabelzinken
  • Hubbereich 50 - 1070 mm
  • Lastschwerpunkt 200 mm
  • Hubfunktion per Seilwinde
  • Lastaufnahme mit Gablezinken
  • Feststellbremse mit Handhebelbedienung
  • Ideal für den mobilen Einsatz
  • Geringes Eigengewicht
  • Ventilsteurung für dosiertes Absenken auch bei schweren Lasten
  • Lenk- und Lastrollen kugelgelagert für leichten Lauf auf unter Last
  • Gumirollen hinten 200 x 50 mm - Lenkbare Nylon-Rollen vorne 50 x 22 mm

Länge: Gabellänge 400 mm
Hubhöhe: 50 - 1070 mm
Belastung: 120 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 404,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 479,01*
€ 570,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,84*
€ 567,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,48*
€ 546,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,57*
€ 527,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,40*
€ 481,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.