Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgerüst Layher Uni Standard P2 1401127


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrgerüst Layher Uni Standard P2 1401127
Fahrgerüst Layher Uni Standard P2 1401127
Artikel-Nr.:
     7588-LS-1401127
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1401127
EAN/GTIN:
     4035209211250
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst

Layher Uni Standard Aluminium-Fahrgerüst Sicherheitsaufbau P2 mit ausziehbaren Gerüststützen

Das Original der fahrbaren Arbeitsgerüste nach der neuen Sicherheitsaufbauvariante P2, die eine sichere Bauform mit integriertem, kollektivem Seitenschutz bietet.

  • Standleitern aus Aluminium für schnelle Steckmontage
  • Rückenlehnen und Diagonalen aus Aluminium einfach einzurasten
  • Arbeitsböden aus Aluminiumrahmen mit Sperrholzeinlage (BFU 100) auch als Durchstieg für gefahrlosen Innenaufstieg
  • Robuste Lenkrollen für besondere Standfestigkeit mit Stahlspindel für Niveauausgleich
  • Uni Montagehaken für einen leichteren, sicheren Aufbau
  • Leicht, robust, langlebig
  • Ausführung mit vier ausziehbaren Gerüststützen inkl. Verdrehsicherung
  • Plattformen in einem Vertikalabstand von 2,00 m
  • Je nach Aufbauvariante bis zu einer Arbeitshöhe von 13,20 m einsetzbar
  • Für Arbeiten an Wand, Decke, Maschinen, in technischen Anlagen, Betriebs- und Lagerhallen - für innen und aussen
  • Standardteile auch in anderen Layher Uni Fahrgerüst-Systemen flexibel einsetzbar
  • TOP Qualität von Layher "Made in Germany"

Bei der Lieferung erhalten Sie die jeweils aktuell gültige Aufbau- und Verwendungsanleitung des Herstellers, welcher unbedingt Folge zu leisten ist.

Plattform: 0,75 x 2,85 m
Standhöhe: 7,20 m
Arbeitshöhe: 9,20 m

Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, fahrgerüst layher, fahrgerüst, Gerüst, Gerüste, Fahrgerüste, Fahrbare Gerüste, Fahrbares Gerüst, Rollgerüste, Rollbares Gerüst, Baugerüst
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 3.038,39*
€ 3.241,13*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.276,70*
€ 4.504,48*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.403,77*
€ 4.634,14*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.933,20*
€ 5.724,77*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.504,48*
€ 5.360,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.470,15*
€ 5.319,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.335,49*
€ 5.159,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.276,70*
€ 5.089,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Layher
1250000
ab € 1,07*
Zubehör
Layher
1248260
ab € 85,50*
Zubehör
Layher
1248500
ab € 132,99*
Zubehör
Layher
1344003
ab € 39,60*
Zubehör
Layher
1248261
ab € 39,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.