Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Layher Fahrgerüst Alu-Gerüststütze 2,60 m ausziehbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Layher Fahrgerüst Alu-Gerüststütze 2,60 m ausziehbar
Layher Fahrgerüst Alu-Gerüststütze 2,60 m ausziehbar
Artikel-Nr.:
     7588-LS-1248.260
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1248.260
EAN/GTIN:
     4035209002964
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst

Layher Aluminium Fahrgerüst Gerüststütze ausziehbar 2,60 m bis 3,40 m lang

  • Einsetzbar für Layher Fahrgerüste mit seitlicher Gerüstabstützung
  • Beim Aufbau des Layher Fahrgerüst mit Gerüststützen entfällt der Einsatz des Fahrbalken
  • Original Layher Bauteil aus dem Fahrgerüst-Programm passend für verschiedene Layher-Fahrgerüst-Systeme (siehe Details)
  • Ein Qualitätsprodukt aus dem Hause Layher "Made in Germany" mit 5-jähriger Herstellergarantie auf Material- und Verarbeitungsfehler
  • Bitte beachten Sie die für Ihren Fahrgerüsttyp jeweils aktuell gültige Aufbau- und Verwendungsanleitung des Herstellers

Länge: 2,60 - 3,40 m
Durchmesser: Rohr Ø 48,3 mm
Gewicht: 8,5 kg

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 85,37*
€ 107,30*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 124,37*
€ 154,09*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 175,94*
€ 214,96*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 179,60*
€ 241,78*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,96*
€ 255,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,67*
€ 254,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,85*
€ 241,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,30*
€ 232,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,94*
€ 209,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Layher
1305030
ab € 77,20*
Ähnlich
Layher
1246.006
ab € 173,50*
Ähnlich
Layher
1249000
ab € 36,81*
Ähnlich
Layher
1208180
ab € 26,40*
Ähnlich
Layher
1250000
ab € 1,06*
Ähnlich
Layher
1216000
ab € 99,05*
Ähnlich
Layher
1248500
ab € 132,15*
Ähnlich
Layher
1257060
ab € 17,52*
Ähnlich
Layher
1275110
ab € 17,43*
Ähnlich
Layher
1248261
ab € 39,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.