Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Layher Dachleiter Alu Nussbraun RAL 8011 - hawego Set 10+15 Sprossen - 7,00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Layher Dachleiter Alu Nussbraun RAL 8011 - hawego Set 10+15 Sprossen - 7,00 m
Layher Dachleiter Alu Nussbraun RAL 8011 - hawego Set 10+15 Sprossen - 7,00 m
Layher Dachleiter Alu Nussbraun RAL 8011 - hawego Set 10+15 Sprossen - 7,00 m
Layher Dachleiter Alu Nussbraun RAL 8011 - hawego Set 10+15 Sprossen - 7,00 m
Layher Dachleiter Alu Nussbraun RAL 8011 - hawego Set 10+15 Sprossen - 7,00 m
Artikel-Nr.:
     7588-LS-1051.210.215
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1051.210.215
EAN/GTIN:
     4260562044386
Suchbegriffe:
Dachauflegeleiter
Dachdeckerleiter
Dachleiter
Dachleitern

Layher Dachleitern Komplett-Set für die individuelle Anwendung auf der Dachfläche als sicherer Zugang zu Kamin, Dachfenstern oder Satellitenschüsseln. Unser Dachleiter-Set besteht aus den hochwertigen Layher Dachleitern 1051 gem. DIN 18160-5 mit Schutzprofil, Verbindungslaschen, Sicherheitshaken und Befestigungsbügel zur fix und fertigen Montage.

Ausstattung Layher Dachleiter Set Alu Nussbraun RAL 8011 10+15 Sprossen - Länge 7,00 m

  • Material Aluminium - Ausführung Nussbraun RAL 8011
  • 1 Stück Layher Dachleiter 10 Sprossen - Länge 2,80 m
  • 1 Stück Layher Dachleiter 15 Sprossen - Länge 4,20 m
  • 1 Satz Verbindungslaschen Farbton RAL 8011 (inkl. Schrauben, Unterlegscheiben und Muttern aus Edelstahl)
  • 2 Stück Sicherheitshaken Modell Z RAL 8011 für Ziegeldächer (inkl. Nägel)
  • 2 Stück Befestigungsbügel verzinkt
  • Für die feste Montage auf dem Dach
  • Trittsicherer Zugang für häufige Wartungsarbeiten am Kamin oder an Satellitenschüsseln
  • Variablerer Einsatzbereich bis zu einer Dachneigung von 73°
  • Leitern sind konform zur DIN 18160-5
  • 5-jährige Layher Garantie

Bitte beachten Sie bei der Montage die Aufbau- und Verwendungsanleitung für Dachleitern.

Länge: 7,00 m
Breite: 340 mm
Gewicht: 16,3 kg

Weitere Suchbegriffe: dachdeckerleiter layher, dachdeckerleiter, dachleiter 7m, Leiter, Leitern, Kaminkehrerleiter, Kaminkehrerleitern, Dachdeckerleitern, Holzdachleiter, Holzdachleitern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 453,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 532,24*
€ 633,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 528,71*
€ 629,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 522,15*
€ 621,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 502,52*
€ 598,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 453,28*
€ 539,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.